Támasztótányér 115 mm 5/8″, hűtőbordákkal

Cikkszám: 626631000
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626631000
EAN / GTIN 4061792173019
Gyártó száma 626631000

Leírás

Leírás:

  • Kemény alátétlap a szálcsiszolókorongokhoz, ideális a durva csiszoláshoz
  • Kifejezetten formázott hűtőbordák a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és a különösen hűvös csiszoláshoz
  • Hőstabil és hőmérsékletálló műanyagból készült alátétlap
  • Biztonságos, szikramentes munkavégzés az innovatív kialakításnak köszönhetően, amely optimálisan illeszkedik a Metabo szabványos védőházteteinek méreteihez. Autobalancerrel ellátott Metabo sarokcsiszolókhoz és Metabo laposfejű sarokcsiszolókhoz is alkalmas
  • Feszítőanyát tartalmaz
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Átmérő: 115 mm
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
  • felfogó anya: 5/8 ″

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz