Támasztótányér 115 mm 5/8″, standard

Cikkszám: 626628000
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626628000
EAN / GTIN 4061792172289
Gyártó száma 626628000

Leírás

Leírás:

  • Közepesen kemény alátétlap a szálcsiszolókorongokhoz, ideális finom és közepes szemcseméretű csiszolási munkákhoz
  • Nagyfokú rugalmasság a sík felületnek köszönhetően
  • Biztonságos, szikrázószikra-védett munkavégzés az innovatív kialakításnak köszönhetően, optimálisan illeszkedik a Metabo szabványos védőházteteinek méreteihez. Autobalancerrel ellátott Metabo sarokcsiszolókhoz és Metabo laposfejű sarokcsiszolókhoz is alkalmas
  • Feszítőanyát tartalmaz
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Átmérő: 115 mm
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
  • felfogó anya: 5/8 ″

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban