Középcsap HSS-hez rövid

Cikkszám: 626608000
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
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626608000
EAN / GTIN 4007430198044
Gyártó száma 626608000
L-szám L01760 123

Leírás

Leírás:

  • 30 mm munkahosszúságú HSS magfúrófejekhez
  • HSS magfúrófejekhez Ø 12 - 60 mm között

Jellemző:

  • Munkahossz: 30 mm
  • Átmérő: 6,35 mm
  • Teljes hossz: 75 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz