HM magfúró 45x55 mm

Cikkszám: 626598000
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
    Termék fajtája Körkivágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626598000
    EAN / GTIN 4007430198488
    Gyártó száma 626598000

    Leírás

    Leírás:

    • Magfúró-Ø 14 - 60 mm Weldon szárral 19 mm (3/4″)
    • Magfúró-Ø 70 mm-től Weldon szárral 32 mm (1 1/4″)
    • Kizárólag a hozzá illeszkedő centrírozócsappal behelyezhető
    • Egyaránt alkalmas magasabb ötvözött acélokhoz.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 55 mm
    • Átmérő: 45 mm
    • teljes hossz: 90 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz