HM magfúró 36x55 mm

Cikkszám: 626593000
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626593000
EAN / GTIN 4007430198433
Gyártó száma 626593000

Leírás

Leírás:

  • Magfúró-Ø 14 - 60 mm Weldon szárral 19 mm (3/4″)
  • Magfúró-Ø 70 mm-től Weldon szárral 32 mm (1 1/4″)
  • Kizárólag a hozzá illeszkedő centrírozócsappal behelyezhető
  • Egyaránt alkalmas magasabb ötvözött acélokhoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 55 mm
  • Átmérő: 36 mm
  • teljes hossz: 90 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz