HM magfúró 22x55 mm

Cikkszám: 626579000
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626579000
EAN / GTIN 4007430198280
Gyártó száma 626579000

Leírás

Leírás:

  • Magfúró-Ø 14 - 60 mm Weldon szárral 19 mm (3/4″)
  • Magfúró-Ø 70 mm-től Weldon szárral 32 mm (1 1/4″)
  • Kizárólag a hozzá illeszkedő centrírozócsappal behelyezhető
  • Egyaránt alkalmas magasabb ötvözött acélokhoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 55 mm
  • Átmérő: 22 mm
  • teljes hossz: 90 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban