HSS magfúró 24x30 mm

Cikkszám: 626512000
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
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626512000
EAN / GTIN 4007430197726
Gyártó száma 626512000

Leírás

Leírás:

  • Weldon szárral 19 mm (3/4″)
  • Kizárólag a hozzáillő centrírozó csapszeggel való behelyezés
  • Acélhoz, öntött acélhoz, színesfémekhez és könnyűfémekhez alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 30 mm
  • Átmérő: 24 mm
  • teljes hossz: 64 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz