HSS magfúró 22x30 mm

Cikkszám: 626510000
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
    Termék fajtája Központfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626510000
    EAN / GTIN 4007430197702
    Gyártó száma 626510000

    Leírás

    Leírás:

    • Weldon szárral 19 mm (3/4″)
    • Kizárólag a hozzáillő centrírozó csapszeggel való behelyezés
    • Acélhoz, öntött acélhoz, színesfémekhez és könnyűfémekhez alkalmas.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 30 mm
    • Átmérő: 22 mm
    • teljes hossz: 64 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz