Flíz kompakt csiszolókorong ″Unitized″, durva, 125x6x22,23 mm, WS

Cikkszám: 626482000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
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
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626482000
EAN / GTIN 4007430242709
Gyártó száma 626482000

Leírás

Leírás:

  • Többrétegű préselt gyapjúanyag, szintetikus gyantába öntött csiszolószemcsékkel (cirkónium-dioxid) impregnálva
  • A csiszolószemcsék hozzáadása lehetővé teszi a munkákat a sorjázásmentesítéstől a puha és rugalmas befejező munkákig. Alkalmas sorjázásmentesítésre, hegesztési varratok csiszolására, felületek precíz tisztítására és befejezésére.
  • ötvözött és magasan ötvözött acélokhoz, színes- és könnyűfémekhez, króm- és nikkelacélokhoz, titánhoz, acélokhoz
  • A csiszolóanyag profilozása lehetséges a precíz munkavégzéshez. Nagyon alacsony érdességmélység a megmunkált anyagon.
  • Búrája 22,23 mm (sarokcsiszolókhoz)
  • Max. 10.000 /perc; ajánlott fordulatszám: 3.000 /perc.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz