Lamellás csiszolótányér 125 mm-es P 80 F-ZK, Con

Cikkszám: 626464000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626464000
EAN / GTIN 4007430242679
Gyártó száma 626464000
L-szám L01750 1783

Leírás

Leírás:

  • Speciálisan formázott lapátos tárcsa, a lapátok a teteje felé lekerekítettek
  • Szívóanyag: A speciális kialakításnak köszönhetően különösen alkalmas a hézagolt hegesztési varratok megmunkálására; gyorsabb és hatékonyabb megmunkálás lehetséges; felületi köszörülésre is alkalmas
  • Magas anyagleválasztási sebesség hosszú szerszámélettartam mellett a cirkónium-dioxidnak köszönhetően
  • Acél és rozsdamentes acél megmunkálására alkalmas
  • Egyenletes köszörülési mintázat; kényelmes köszörülés csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz