Lamellás csiszolótányér 125 mm-es P 40 F-ZK, F 40, F-ZK, Con

Cikkszám: 626462000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626462000
EAN / GTIN 4007430242655
Gyártó száma 626462000

Leírás

Leírás:

  • Speciálisan formázott lapátos tárcsa, a lapátok a teteje felé lekerekítettek
  • Szívóanyag: A speciális kialakításnak köszönhetően különösen alkalmas a hézagolt hegesztési varratok megmunkálására; gyorsabb és hatékonyabb megmunkálás lehetséges; felületi köszörülésre is alkalmas
  • Magas anyagleválasztási sebesség hosszú szerszámélettartam mellett a cirkónium-dioxidnak köszönhetően
  • Acél és rozsdamentes acél megmunkálására alkalmas
  • Egyenletes köszörülési mintázat; kényelmes köszörülés csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.