Lamellás csiszolótányér P 80 FS-CER, Con 125 mm-es P 80 FS-CER, Con

Cikkszám: 626461000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626461000
EAN / GTIN 4007430242648
Gyártó száma 626461000

Leírás

Leírás:

  • Speciálisan kialakított lapátos tárcsa, a tetején lekerekített lapátokkal
  • A speciális kialakításnak köszönhetően különösen alkalmas a kitöltővarratok megmunkálására; gyorsabb és hatékonyabb megmunkálás lehetséges; felületcsiszolásra is alkalmas
  • Nagyon magas anyagleválasztási sebesség, nagyon hosszú szerszámélettartam a kerámiaszemcsék használatának köszönhetően
  • Hűvös csiszolás rossz hővezető képességű anyagokon
  • Acél és rozsdamentes acél megmunkálására. Ideális extrém köszörülési munkákhoz, mint például magasan ötvözött acélok, titánötvözetek, nikkel alapú ötvözetek, valamint króm és króm-nikkel acél, sárgaréz és bronz megmunkálásához a nagy terhelhetőség miatt
  • Egyenletes csiszolási kép; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz