Támasztótányér 125 mm, M 14, hűtőbordákkal

Cikkszám: 626456000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626456000
EAN / GTIN 4061792172265
Gyártó száma 626456000
L-szám L01750 271

Leírás

Leírás:

  • Kemény alátétlap a szálcsiszolókorongokhoz, ideális a durva csiszoláshoz
  • Kifejezetten formázott hűtőbordák a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és a különösen hűvös csiszoláshoz
  • Hőstabil és hőmérsékletálló műanyagból készült alátétlap
  • Biztonságos, szikramentes munkavégzés az innovatív kialakításnak köszönhetően, amely optimálisan illeszkedik a Metabo szabványos védőházteteinek méreteihez. Autobalancerrel ellátott Metabo sarokcsiszolókhoz és Metabo laposfejű sarokcsiszolókhoz is alkalmas
  • Feszítőanyát tartalmaz
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Átmérő: 125 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • felfogó anya: M 14