Támasztótányér 180 mm, M 14, szabványos

Cikkszám: 626454000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626454000
EAN / GTIN 4061792172241
Gyártó száma 626454000

Leírás

Leírás:

  • Közepesen kemény alátétlap a szálcsiszolókorongokhoz, ideális finom és közepes szemcseméretű csiszolási munkákhoz
  • Nagyfokú rugalmasság a sík felületnek köszönhetően
  • Biztonságos, szikrázószikra-védett munkavégzés az innovatív kialakításnak köszönhetően, optimálisan illeszkedik a Metabo szabványos védőházteteinek méreteihez. Autobalancerrel ellátott Metabo sarokcsiszolókhoz és Metabo laposfejű sarokcsiszolókhoz is alkalmas
  • Feszítőanyát tartalmaz
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Átmérő: 180 mm
  • Max. Fordulatszám: 8500 rpm
  • felfogó anya: M 14