Beltéri befejező készlet, 4 darab

Cikkszám: 626420000
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
    Termék fajtája Fűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626420000
    EAN / GTIN 4007430280862
    Gyártó száma 626420000
    L-szám L01750 861

    Leírás

    Leírás:

    • Beltéri befejező készlet sokoldalú padló- és szerelési munkákhoz, mint pl. laminált/parkettás padló kivágása, ajtókeretek hosszra vágása a padlón, merőleges vágások bevonatos panelekben, fában, bútorelemek mélyedéseinek vágása
    • A készlet a következőkből áll: 1 x merőleges fűrészlap 32 mm HCS (fa), 1 x szegmensfűrészlap 85 mm BiM (fa + fém), 1 x kaparó merev 52 mm HCS, 1 x merőleges fűrészlap 32 mm BiM (fém)
    • Starlock rögzítés.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz