5 db csiszolószalag 90x100 mm, P1200/A16, PYR, SE

Cikkszám: 626409000
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
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626409000
    EAN / GTIN 4007430196965
    Gyártó száma 626409000

    Leírás

    Leírás:

    • Használható a teljes fémiparban, különösen rozsdamentes acélok/rozsdamentes acél megmunkálásához
    • 3 dimenziós csiszolóanyag-szerkezet (piramis alakú). Magas anyagleválasztási arány kombinálva egy nagyon egyenletes és finom csiszolási mintázattal a teljes élettartam alatt.
    • Gyors munkavégzés; jelentősen csökkenti a munkalépéseket a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest
    • Max. Sebesség 6.400 /perc; ajánlott sebesség 4.200 /perc.

    Jellemző:

    • Szélesség: 100 mm
    • Átmérő: 90 mm
    • Szemcseméret: P 1200 (A 16)
    • Értékesítési egység: 5

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz