Flíz kompakt tárcsa ″Unitized″, közepes, 150x3x25,4 mm, KNS

Cikkszám: 626400000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626400000
EAN / GTIN 4007430195432
Gyártó száma 626400000
L-szám L01750 693

Leírás

Leírás:

  • Tömörített vlies anyagból
  • A felületek tisztításához és előpolírozásához, hegesztési varratok csiszolásához; csökkenti a munkalépéseket
  • Elektrozott és nagyötvözetű acélokhoz, színes- és könnyűfémekhez, króm- és nikkelacélokhoz, titánhoz, acélokhoz
  • A vlies kompakt tárcsa profilozható a profilozó reszelővel (626396000)
  • Maximális munkasebesség: 60 m/s
  • Maximális sebesség: 6. 000 /perc
  • Javasolt sebesség: 3.000 /perc

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 150 x 3 x 25,4 mm
  • Gabona: Közepes
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz