5 db 13x457 mm-es, durva, BFE vlies szalagok

Cikkszám: 626387000
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
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626387000
EAN / GTIN 4007430195326
Gyártó száma 626387000

Leírás

Leírás:

  • Csiszolási, tisztítási és befejező munkákhoz. Karcolások, foltok és oxidrétegek eltávolításához
  • Hegesztési varratok előkészítéséhez, csiszolásához és újrafényesítéséhez
  • Tervezett kerületi sebesség: 25-30 m/s acélhoz
  • Tervezett kerületi sebesség: 15-25 m/s rozsdamentes acélhoz
  • Tervezett kerületi sebesség: 30-40 m/s lágy színesfémekhez
  • Tervezett kerületi sebesség: 5-15 m/s magas hőmérsékletű Ni-/ Co ötvözetekhez.

Jellemző:

  • Méretek: 13 x 457 mm
  • Gabona: Durva
  • értékesítési egység: 5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz