5 db 6x457 mm-es, nagyon finom, BFE Flíz szalagok

Cikkszám: 626386000
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
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626386000
    EAN / GTIN 4007430195319
    Gyártó száma 626386000

    Leírás

    Leírás:

    • Csiszolási, tisztítási és befejező munkákhoz. Karcolások, foltok és oxidrétegek eltávolításához
    • Hegesztési varratok előkészítéséhez, csiszolásához és újrafényesítéséhez
    • Tervezett kerületi sebesség: 25-30 m/s acélhoz
    • Tervezett kerületi sebesség: 15-25 m/s rozsdamentes acélhoz
    • Tervezett kerületi sebesség: 30-40 m/s lágy színesfémekhez
    • Tervezett kerületi sebesség: 5-15 m/s magas hőmérsékletű Ni-/ Co ötvözetekhez.

    Jellemző:

    • Méretek: 6 x 457 mm
    • Gabona: Nagyon finom
    • értékesítési egység: 5

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz