Kombi lamellás csiszolótányér 125 mm, durva, WS

Cikkszám: 626369000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626369000
EAN / GTIN 4007430195500
Gyártó száma 626369000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű finom szemcsés csiszolószövetből készült, kiváló minőségű nem szőtt csiszolóanyaggal kombinálva
  • Az anyageltávolítástól a finom csiszolásig egyetlen műveletben. Nagyon egyenletes csiszolási mintázat jó anyageltávolítással.
  • Hegesztési varratok megmunkálásához, pl. csiszoláshoz vagy újrafényezéshez. A munkadarabon lévő enyhe karcolások és sérülések eltávolítására.
  • Megfelelő rozsdamentes acél, acél, színes- és könnyűfémek, titánötvözetek csiszolásához, tisztításához és utómunkálataihoz
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s
  • Javasolt sebesség: 3000 /perc.

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Gabona: Durva

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz