10 csiszolószalag 19x457 mm, P80, ZK, BFE

Cikkszám: 626354000
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
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626354000
EAN / GTIN 4007430195159
Gyártó száma 626354000
L-szám L01750 771

Leírás

Leírás:

  • Használható a teljes fémiparban, különösen rozsdamentes acélok/rozsdamentes acél megmunkálásához. Csiszolószövet pamut hátlappal.
  • Nagyon magas anyagleválasztási arány hosszú élettartammal. Egyenletes csiszolási mintázat.
  • Acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához és a grátázás eltávolításához
  • Elrendelt peremsebesség: 15-25 m/s.

Jellemző:

  • Méretek: 19 x 457 mm
  • Gabona: P 80
  • értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz