Csökkentő 3/8″ - 1/4

Cikkszám: 6263250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó készlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6263250
    EAN / GTIN 4010886626320
    Gyártó száma 6263250
    L-szám L60160 2273

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3121 - G 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással
    GEDORE speciális acél, mangán-foszfátozott

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Teljes hossz [mm]: 31 mm
    • Anyag: Acél
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • Biztosító: Zárógyűrű és csap
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz