5 db csiszolószalag 40x760 mm, P120/A160, PYR, RBS

Cikkszám: 626311000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626311000
EAN / GTIN 4007430194824
Gyártó száma 626311000

Leírás

Leírás:

  • A teljes fémágazatban való használatra, különösen rozsdamentes acélok/acélok megmunkálásához
  • A csiszolóanyagok 3 dimenziós szerkezete (piramis alakú). Magas anyagleválasztási sebesség kombinálva egy nagyon egyenletes és finom csiszolási mintázattal a teljes élettartam alatt
  • Gyors munkafolyamat; jelentősen csökkenti a munkalépéseket a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest
  • Különleges termék a rozsdamentes acélgyártásban használt enyhén és erősen profilozott alkatrészek megmunkálásához
  • Elrendelt peremsebesség: 2,7-8,5 m/s.

Jellemző:

  • Méretek: 40 x 760 mm
  • Szemcseméret: P 120 (A 160)
  • értékesítési egység: 5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz