10 csiszolószalag 40x760 mm, P60, CER, RBS

Cikkszám: 626308000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626308000
EAN / GTIN 4007430194794
Gyártó száma 626308000

Leírás

Leírás:

  • A teljes fémágazatban történő használatra, különösen rozsdamentes acélok/acélok megmunkálásához. Rugalmas, nagy teljesítményű csiszolószalag, félig nyitott szórású, pamut hátlappal
  • Nagyon magas anyagleválasztási teljesítmény, rendkívül hosszú élettartammal az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. Egyenletes csiszolási mintázat és legjobb csiszolási eredmények
  • Elő- és utócsiszoláshoz, pl. kontúrok, profilok stb.
  • Javasolt kerületi sebesség: 25-35 m/s rozsdamentes acélokhoz
  • Javasolt kerületi sebesség: 20-30 m/s színesfémekhez
  • Javasolt kerületi sebesség: 5-10 m/s magas hőmérsékletű Ni-/ Co-acélokhoz.

Jellemző:

  • Méretek: 40 x 760 mm
  • Gabona: P 60
  • értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz