10 csiszolószalag 40x760 mm, P60, ZK, RBS

Cikkszám: 626305000
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
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626305000
EAN / GTIN 4007430194763
Gyártó száma 626305000
L-szám L01750 1276

Leírás

Leírás:

  • A teljes fémiparban való használatra, különösen rozsdamentes acélok/acélok megmunkálásához. Nagy teljesítményű csiszolószalag, sűrűn bevont pamut hátlappal.
  • Nagyon magas anyageltávolítási arány hosszú élettartammal. Egyenletes csiszolási mintázat.
  • Acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához és grátlanításához
  • Javasolt kerületi sebesség: 25-35 m/s.

Jellemző:

  • Méretek: 40 x 760 mm
  • Gabona: P 60
  • értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz