10 csiszolószalag 40x760 mm, P400, NK, RBS

Cikkszám: 626304000
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
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626304000
EAN / GTIN 4007430194749
Gyártó száma 626304000
L-szám L01750 1275

Leírás

Leírás:

  • A teljes fémszektorban történő használatra. Rugalmas csiszolószövet, sűrűn szórt, erős pamut hátlappal.
  • Jó anyageltávolítás jó élettartammal. Egyenletes csiszolási mintázat.
  • Elrendelt peremsebesség: 25-35 m/s.

Jellemző:

  • Méretek: 40 x 760 mm
  • Gabona: P 400
  • értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz