5 csiszolószalag 30x533 mm, P120/A160, PYR, RBS

Cikkszám: 626290000
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
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626290000
    EAN / GTIN 4007430211347
    Gyártó száma 626290000
    L-szám L01750 1675

    Leírás

    Leírás:

    • A teljes fémágazatban való használatra, különösen rozsdamentes acélok/acélok megmunkálásához
    • A csiszolóanyagok 3 dimenziós szerkezete (piramis alakú). Magas anyagleválasztási sebesség kombinálva egy nagyon egyenletes és finom csiszolási mintázattal a teljes élettartam alatt
    • Gyors munkafolyamat; jelentősen csökkenti a munkalépéseket a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest
    • Különleges termék a rozsdamentes acélgyártásban használt enyhén és erősen profilozott alkatrészek megmunkálásához
    • Elrendelt peremsebesség: 2,7-8,5 m/s.

    Jellemző:

    • Méretek: 30 x 533 mm
    • Szemcseméret: P 120 (A 160)
    • értékesítési egység: 5

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz