Betétgyűrű szabadonfutó racsniákhoz 17 mm-es négyzet alakú

Cikkszám: 6262360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 6262360
    EAN / GTIN 4010886626238
    Gyártó száma 6262360
    L-szám L60160 2804

    Leírás

    Leírás:

    Vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

    Jellemző:

    • átmérő 1 [mm]: 33,6
    • Beillesztőgyűrű négyszögletes: 17
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
    • Használat/alkalmazás: 31 K 10 esetében
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz