Kalapácsfúró SDS-plus P4P / 8,0 x 165 mm

Cikkszám: 626216000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626216000
EAN / GTIN 4007430182562
Gyártó száma 626216000

Leírás

Leírás:

  • Intelligens geometria és minőség a legapróbb részletekig a hosszú élettartam, a precíz fúrás és a maximális simaság érdekében még a legkeményebb körülmények között is
  • Nagyobb biztonság az optimális szimmetrikus fejgeometriának köszönhetően, 4 tömör keményfém vágóéllel, amely nem akad be merevítéssel kapcsolatos ütések esetén
  • Még Ø 16 mm-ig: Innovatív, hegesztett tömör keményfém fejjel a maximális élettartamért és nagyobb pornyílásokkal a legnagyobb fúrási sebességért
  • A teljesítménytörők mikrorepedéseket okoznak az anyagban az érezhetően gyorsabb fúrási előrehaladásért
  • Kis rezgésmentes fúrás a 4 spirálos vario-spirálnak köszönhetően. A 2 nagy térfogatú spirál megbízhatóan és gyorsan eltávolítja a fúróport a fúrólyukból, a két megerősített spirál további biztonságot és stabilitást nyújt.
  • A kiváló minőségű speciális acélnak köszönhetően rendkívül törhetetlen
  • Nagyon hosszú élettartam akár 50%-kal több körkörös, tiplifúrásra alkalmas fúrólyukhoz
  • Szakmai felhasználásra falazatban, betonban és vasbetonban.

Jellemző:

  • Munkahossz: 100 mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Teljes hossz: 165 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz