Kalapácsfúró SDS-plus Classic / 10,0 x 260 mm

Cikkszám: 626188000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626188000
EAN / GTIN 4007430215673
Gyártó száma 626188000
L-szám L01750 1560

Leírás

Leírás:

  • SDS-plus fúrófej kiváló minőségű keményfém fúróheggyel
  • Dinamikus, véső alakú fúrófej
  • Nagy térfogatú S-spirál geometria a gyors fúróporszállításhoz
  • Jó fúrási teljesítmény jó szerszámélettartam mellett
  • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra.

Jellemző:

  • Munkahossz: 200 mm
  • Átmérő: 10 mm
  • Teljes hossz: 260 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz