Kalapácsfúró SDS-plus Classic / 10,0 x 160 mm

Cikkszám: 626186000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626186000
EAN / GTIN 4007430215659
Gyártó száma 626186000
L-szám L01750 684

Leírás

Leírás:

  • SDS-plus fúrófej kiváló minőségű keményfém fúróheggyel
  • Dinamikus, véső alakú fúrófej
  • Nagy térfogatú S-spirál geometria a gyors fúróporszállításhoz
  • Jó fúrási teljesítmény jó szerszámélettartam mellett
  • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra.

Jellemző:

  • Munkahossz: 100 mm
  • Átmérő: 10 mm
  • Teljes hossz: 160 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz