125 mm P 40, FS-CER 125 mm-es lamellás csiszolótányér

Cikkszám: 626169000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626169000
    EAN / GTIN 4007430217813
    Gyártó száma 626169000

    Leírás

    Leírás:

    • Az önélező kerámiaszemcsék rendkívül nagy anyagleválasztást tesznek lehetővé kis erőfeszítéssel
    • Kiváló eredmények acél és rozsdamentes acél felület- és élcsiszolásához. A nagy terhelhetőségnek köszönhetően ideális extrém csiszolási munkákhoz, például magasan ötvözött acélok, titánötvözetek, nikkelalapú ötvözetek, valamint króm- és króm-nikkel acél, sárgaréz és bronz megmunkálásához.
    • Nagyon hosszú szerszámélettartam; hűvös csiszolás a felületeken és éleken
    • Egyenletes csiszolási kép; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
    • Maximális munkasebesség 80 m/s
    • Ív alakú kivitel: támadási szög 7-9°.

    Jellemző:

    • Tervezés: Ferde
    • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
    • Szemcseméret: P 40
    • Max. Fordulatszám: 12200 rpm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz