180 rostszálas tárcsa mm P 80, CER

Cikkszám: 626161000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626161000
EAN / GTIN 4007430218001
Gyártó száma 626161000

Leírás

Leírás:

  • Önéleződő kerámiaszemcsék a rendkívül magas anyagleválasztáshoz kis erőfeszítéssel
  • Kiváló eredmények acél és rozsdamentes acél felületcsiszolásakor. A nagy terhelhetőségnek köszönhetően ideális extrém csiszolási munkákhoz, például magasan ötvözött acélok, titánötvözetek, nikkelalapú ötvözetek, valamint króm- és króm-nikkel acél, sárgaréz és bronz megmunkálásához.
  • Nagyon hosszú szerszámélettartam; hűvös csiszolás
  • A kerámiaszálas korongok a legnagyobb teljesítményüket a nagy teljesítményű sarokcsiszolókon érik el a megnövelt érintkezési nyomással.
  • Szálas korongok alátétlapra való rögzítéshez! A kerámiaszálas tárcsák rögzítéséhez a hűtőbordákkal ellátott alátétlapok ajánlottak (pl. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 180 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 80
  • Max. Fordulatszám: 8500 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz