125 mm-es rostszálas tárcsa , P 24, CER

Cikkszám: 626154000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626154000
EAN / GTIN 4007430217936
Gyártó száma 626154000

Leírás

Leírás:

  • Önéleződő kerámiaszemcsék a rendkívül magas anyagleválasztáshoz kis erőfeszítéssel
  • Kiváló eredmények acél és rozsdamentes acél felületcsiszolásakor. A nagy terhelhetőségnek köszönhetően ideális extrém csiszolási munkákhoz, például magasan ötvözött acélok, titánötvözetek, nikkelalapú ötvözetek, valamint króm- és króm-nikkel acél, sárgaréz és bronz megmunkálásához.
  • Nagyon hosszú szerszámélettartam; hűvös csiszolás
  • A kerámiaszálas korongok a legnagyobb teljesítményüket a nagy teljesítményű sarokcsiszolókon érik el a megnövelt érintkezési nyomással.
  • Szálas korongok alátétlapra való rögzítéshez! A kerámiaszálas tárcsák rögzítéséhez a hűtőbordákkal ellátott alátétlapok ajánlottak (pl. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 24
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm