Hajlított hatszögkulcs, hosszú, foszfátozott Colos kivitel 3/32 coll

Cikkszám: 626128 3/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3/32 coll
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 114×20 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület Mangán-foszfátozott
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626128 3/32
EAN / GTIN 4062406319182
Gyártó száma 626128 3/32

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, síkra munkált és leélezett homlokfelületek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).
Mangán-foszfátozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz