Hajlított hatszögkulcs, hosszú foszfátozott 2 mm

Cikkszám: 626125 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
560 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 102×18 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626125 2
EAN / GTIN 4045197921963
Gyártó száma 626125 2

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár DIN ISO 2936 L szerint. Homlokfelület síkra munkálva, letört élek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).
Mangán-foszfátozott felület.

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok colos méretekben is kaphatóak (626108 sz. és 626128 sz.).