Csavarhúzó készlet, markolatból kifordítható, Csavarhúzók száma: 9KOMBI

Cikkszám: 626067 9KOMBI
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 9
Profil 6-szög rátűzőkulcs; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; 6-szög dugókulcs
Tartó kivitele Acéllemez, lakkozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626067 9KOMBI
EAN / GTIN 4020772272265
Gyártó száma 272260
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Festett acéllemez markolat.

Tartalma:

1-1 csavarhúzó belső hatszöghöz: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 7 mm
1 csavarhúzó Phillips-hez: PH1
4 dugókulcs DIN 659: 7; 8; 10; 13 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz