BikeTool csavarhúzó készlet műanyag tartóban 9

Cikkszám: 626061 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése BikeTool
    Csavarhúzók száma 9
    Profil 6-szög rátűzőkulcs; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Tartó kivitele Üvegszál erősítésű műanyag
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626061 9
    EAN / GTIN 7610733242344
    Gyártó száma 470.Blue

    Leírás

    Kivitel:

    PocketTool 9 csavarozó szerszámmal és két üvegszál erősítésű műanyag gumileszedővel. Kompakt kísérőtárs útközben (101 mm hosszú és 91 g súlyú).

    Tartalma:

    1 hajlított kulcs belső hatszöghöz: 5 mm
    1-1 bit belső hatszöghöz: 675290 sz. 2; 2,5; 3; 4; 6 méret
    1 bit hornyoshoz: 675300 sz. 5,5 méret
    1 bit Phillipshez: 675281 sz. 2/25 méret
    1 bit belső Torx®-hoz: 675295 sz. TX25 méret
    1 adapter mágnessel: Belső hatszög 5 mm − bitbefogó C 6,3

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz