Hajlított hatszögkulcs nikkelezett 3/32 coll

Cikkszám: 626039 3/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3/32 coll
Szárhossz 58×20 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626039 3/32
EAN / GTIN 4045197921772
Gyártó száma 626039 3/32

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek. Nikkelezett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz