Hajlított hatszögkulcs porszórt bevonattal 3 mm

Cikkszám: 626034 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 652 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 74×23 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Porszórt bevonattal
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626034 3
EAN / GTIN 7610733200788
Gyártó száma 210.3 SY

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.