3/8″ hosszú UD-profil 22 mm-es dugókulcs 3/8″ hosszú UD profil

Cikkszám: 6259650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6259650
EAN / GTIN 4010886625965
Gyártó száma 6259650
L-szám L60160 3937

Leírás

Leírás:

DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Belső négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Beillesztési hossz: 63,5 mm
  • Betét Ø 1: 29,7 mm
  • Behelyezési Ø 2: 23,5 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 23,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 30 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 63 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 22
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz