Van alternatíva erre a termékre

Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, zászlómarkolattal 8IP

Cikkszám: 625920 8IP
Kedvezmény
3,19 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 249 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx Plus® profil 8IP
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 82 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625920 8IP
EAN / GTIN 4045197563729
Gyártó száma 625920 8IP

Leírás

Kivitel:

Zászlómarkolat (egyszárnyú) jó fogású Haptoprene felülettel és polipropilén maggal. Penge speciális króm-vanádium acélból, krómozott felület, fekete hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz