Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, keresztmarkolattal 10IP

Cikkszám: 625911 10IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx Plus® profil 10IP
    Pengehossz 60 mm
    Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
    Teljes hossz 105 mm
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625911 10IP
    EAN / GTIN 7610733287598
    Gyártó száma 1408.10-60

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss-Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz