Leírás:
DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Belső négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozva
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Beillesztési hossz: 63,5 mm
- Betét Ø 1: 21,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 20,5 mm
- Behatolási mélység [mm]: 17,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 21 mm
- Teljes magasság [mm]: 21 mm
- Teljes hossz [mm]: 64 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: földelt, krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 15
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs