10 tépőzáras csiszolólap 115x230 mm,P 60,H+M,SR

Cikkszám: 625787000
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
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625787000
EAN / GTIN 4007430159113
Gyártó száma 625787000
L-szám L01750 1019

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott bevonattal és nagy anyagleválasztással
  • Furnérok, tömörfa, poliészter, acél- és rozsdamentes acéllemezek, színesfémek, könnyűfémek csiszolásához
  • Furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont bútoralkatrészek csiszolásához forró ragasztószegéllyel, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és gátmentesítéséhez stb.

Jellemző:

  • Méretek: 115 x 230 mm
  • Gabona: P 60
  • értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz