Csavarhúzó Torx®-hoz, „Stainless”, nemesacél pengével TX8

Cikkszám: 625785 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3367 TX
Torx® profil TX8
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 141 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Nemesacél, INOX
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625785 TX8
EAN / GTIN 4013288107473
Gyártó száma 05032050001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal,amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Rozsdamentes nemesacél penge.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz