Elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz Kraftform mikro, ESD TX4

Cikkszám: 625772 TX4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 1567 TORX® ESD Micro
    Torx® profil TX4
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Pengehossz 40 mm
    Teljes hossz 137 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
    Forgatható sapka igen
    Furat a Torx® profilban nem
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625772 TX4
    EAN / GTIN 4013288039163
    Gyártó száma 05030120001

    Leírás

    Kivitel:

    Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.
    Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.
    Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

    Felhasználás:

    Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz