Elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz Kraftform Micro, Torx® profil: TX15

Cikkszám: 625770 TX15
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 2067 TORX® BO Micro
Torx® profil TX15
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 157 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Forgatható sapka igen
Furat a Torx® profilban igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625770 TX15
EAN / GTIN 4013288032270
Gyártó száma 05118052001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.
TX7 Torx® profiltól furattal biztosító csapos és anélküli csavarokhoz.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz