10 tépőzáras csiszolólap 100x150 mm,P 40,színes,FMS

Cikkszám: 625611000
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
    Termék fajtája Csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625611000
    EAN / GTIN 4007430157591
    Gyártó száma 625611000

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott szórással és nagy anyagleválasztással
    • Kifejezetten festékek, mindenféle lakkok és vakolatok megmunkálásához
    • Furnér, tömörfa, rétegelt lemez és lakkfelületek tisztítására, furnérozott bútorélek lecsiszolására stb.

    Jellemző:

    • Méretek: 100 x 150 mm
    • Gabona: P 40
    • értékesítési egység: 10

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz