10 ragasztó csiszolókorong 100x150 mm,P 180,fa,FMS

Cikkszám: 625608000
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
    Termék fajtája Csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625608000
    EAN / GTIN 4007430157560
    Gyártó száma 625608000

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű csiszolópapír sűrű bevonattal és nagy anyagleválasztással
    • Furnérok, tömörfa, poliészter, acél- és rozsdamentes acéllemezek, színesfémek, könnyűfémek csiszolásához
    • pl. furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont, forró ragasztószegéllyel ellátott bútoralkatrészek csiszolásához, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és grátlanításához.

    Jellemző:

    • Méretek: 100 x 150 mm
    • Gabona: P 180
    • értékesítési egység: 10

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz